Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent 8214 DECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9277106
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67392AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Alcatel-Lucent 8214 DECT-Telefon wurde entwickelt, um mit seinen robusten Funktionen und seinem langlebigen Design die Anforderungen moderner Kommunikation zu erfüllen. Dank seines 1100-mAh-Lithium-Ionen-Akkus bietet es eine lange Akkulaufzeit mit bis zu 200 Stunden Standby-Zeit und bis zu 1200 Minuten Gesprächszeit. Das 1,8-Zoll-LCD-Display des Mobiltelefons bietet eine klare und lebendige Darstellung und unterstützt eine Vielzahl von Sprachen für eine vielfältige Benutzerzugänglichkeit. Die Audioqualität ist von höchster Bedeutung, denn die Sprachcodecs G.722 und G.726 sorgen für klare Gespräche. Die Widerstandsfähigkeit des Telefons ist mit der Schutzklasse IP40 zertifiziert, wodurch es resistent gegen Partikel ist und sich für verschiedene Umgebungen eignet. Zusätzliche praktische Funktionen wie eine beleuchtete Tastatur, ein Vibrationsalarm und eine Freisprechfunktion verbessern den Benutzerkomfort und machen das Alcatel-Lucent 8214 DECT-Telefon zu einer hervorragenden Wahl für eine zuverlässige und effiziente Kommunikation.
Alcatel-Lucent 8214 DECT - Schnurloses Digitaltelefon - DECT\GAP - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Gehäusefarbe
Blau
Schutz
IP40
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Tischladegerät
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
1100 mAh
Batterie
1 x Batterie
Mitgelieferte Anzahl
1
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Portugiesisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Türkisch, Polish, Russisch, Kroatisch, Serbokroatisch, Slowenisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Vibrationsalarm, stumm
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
12
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht", Entgangene Anrufe, Batteriestatusanzeige
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
50 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.85 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
11.9 cm
Gewicht
107 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.726, G.722
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.