Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart Tank 5105 All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9277107
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1F3Y3A#ABD
EAN/GTIN:
     0196188530351
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit dem HP Smart Tank 5105 All-in-One-Drucker können Sie jeden Tag zuverlässig drucken, denn er bietet die erwartete HP Qualität und ermöglicht noch dazu ungeahnte Einsparungen.
HP Smart Tank 5105 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 10 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 12 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth - Light Basalt
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Light Basalt
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
3000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.2 LE
Anzeigefunktionen
Icon LCD-Display, 33 Segmente
Display-Diagonale
3.05 cm (1.2")
Büromaschinen-Merkmale
Mobiles Drucken, Scan-to-PDF, HP Auto-Off Technology
Empfohlenes monatliches Volumen
400 - 800 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr oder 30.000 Seiten
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenflasche (Schwarz) - HP 32XL ¦ 1 x Tintenflasche (Cyan) - HP 31 ¦ 1 x Tintenflasche (Magenta) - HP 31 ¦ 1 x Druckkopf (Gelb) - HP 31 ¦ 1 x Druckkopf
Kompatible Standards
CSA, VCCI, GS, NEMKO, FCC CFR47 Part 15, RCM, EN 61000-3-2:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 62368-1, IEC 62368-1, VCCI-CISPR 32:2016, CISPR 24:2010+A1:2015, EN 300 440 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, ICES-003 issue 7, EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 55032:2015+A11:2020 Class B, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017+A11:2020, CISPR 32 2015+A1:2019 Class B, IEEE 1680.2
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
3.023 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.096 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% RH(non-condensing)
Geräuschpegel
56.8 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.466 cm
Tiefe
36.153 cm
Höhe
15.726 cm
Gewicht
5.03 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 2 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
Skalieren, Ausweiskopie
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI, PCLm, URF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
21 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Düsenkonfiguration
704 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Nachfüllbarer Behälter
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität
30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 110 lbs ¦ Ausgabefach - 30 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 10 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: 76 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Farbe Normal
Formate für randlose Fotos
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Unterstützte Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 88.9 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Verbindungen
Software inbegriffen
Software HP Printer
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 10, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.5 cm
Transporttiefe
19.8 cm
Transporthöhe
47.8 cm
Transportgewicht
7.2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
64 MB
Max. unterstützter Speicher
64 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.