Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DAR-017 DAB+-Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9278159
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A005409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
lenco radio
radio
Entdecken Sie das Lenco DAR-017, eine vielseitige Home-Audio-Lösung, die Funktionalität mit Stil verbindet. Dieses DAB+-Radio ist nicht nur ein Gerät, es ist ein Erlebnis, das eine Mischung aus hochwertigem Klang und modernen Funktionen bietet. Mit einer Ausgangsleistung von 3 W und einem Mono-Sound-Ausgabemodus liefert es einen klaren und scharfen Klang für Ihre Lieblingssongs. Dank Bluetooth 5.0 und einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten ist Ihre Musik immer verfügbar, egal ob Sie sie von einem Smartphone streamen oder über den 3,5-mm-Miniklinke-Stereoanschluss oder den Micro-USB Typ-B-Anschluss anschließen. Der DAR-017 ist mit seiner integrierten Uhr mit doppeltem Wecker, Sleep Timer und Snooze-Funktion der perfekte Begleiter am Bett. Das dimmbare 2,4-Zoll-LCD-Display sorgt dafür, dass Zeit- und Radioinformationen immer gut lesbar sind. Für Radiofans bietet das Gerät eine DAB/DAB+/FM-Abstimmung mit 10 voreingestellten Sendern für jedes Frequenzband und Unterstützung für RDS-Funktionen, so dass eine breite Palette von Hörmöglichkeiten gewährleistet ist. Das aus Aluminium, Kunststoff und Holz gefertigte Gehäuse des Geräts sorgt nicht nur für Langlebigkeit, sondern verleiht auch jedem Raum einen Hauch von Eleganz. Ganz gleich, ob Sie Ihr Audioerlebnis zu Hause verbessern möchten oder auf der Suche nach einem zuverlässigen Wecker mit erstklassiger Klangqualität sind - der Lenco DAR-017 erfüllt Ihre Anforderungen. Seine Mischung aus fortschrittlichen Audiofunktionen, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und elegantem Design macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für jedes Zuhause.
Lenco DAR-017 - DAB+-Radio - 3 Watt (Gesamt) - Holz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Holz
Produkttyp
DAB+-Radio
Gehäusematerial
Kunststoff, Aluminium, Holz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
1 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
9.7 cm
Höhe
10.3 cm
Gewicht
640 g
Audiosystem
Besonderheiten
Notstromversorgung durch Batterien, Erweiterbare Firmware, PLL-Technologie, Komprimierungsfunktion
Funktionen
DAB-Radio, Radio, Bluetooth Audio-Empfänger
Ausgangsleistung/gesamt
3 Watt
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Schlafen, Zeitgeber für Ruhezustand, Doppel-Wecker
Klangregelung
Ja
Digital Sound Processor (DSP)
Ja
Audiokanäle
Mono
Quelle
Bluetooth
Verbindungen
Anschlüsse
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite ¦ USB (nur Service) (5-polig Micro-USB Typ B) - Rückseite
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 3 Watt
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/FM - digital
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
10 Programmspeicherplätze
Antennen-Formfaktor
Ausziehbar
Zusätzliche Besonderheiten
DLS (Dynamic Label Service)
Tuneranzeige
LCD-Anzeige
Unterstützte RDS-Funktionen
PTY
Anz. der voreingestellten DAB-Sender
10 Programmspeicherplätze
Netzwerk & Internet-Multimedia
Schnittstellen
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
26 cm
Tiefe (Versand)
10 cm
Höhe (Versand)
14 cm
Gewicht (Versand)
880 g
Bildschirm
Funktionen
Dimmbar
Anzeigetyp
LCD-Display (TFT) - 6.1 cm (2.4")
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.