| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9278520 Herst.-Nr.: D70734 EAN/GTIN: 7640239429710 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie eine Mischung aus Schutz und Klarheit für Ihr Mobiltelefon mit der antimikrobiellen Displayschutzfolie von DICOTA. Diese aus hochwertiger PET-Folie hergestellte Schutzfolie schützt den Bildschirm Ihres Geräts vor Kratzern, Fingerabdrücken und mikrobiellem Wachstum, ohne die Sicht zu beeinträchtigen. Die antireflektierenden Eigenschaften sorgen dafür, dass Sie bei verschiedenen Lichtverhältnissen eine klare, ungehinderte Sicht genießen können. Dank des selbstklebenden Designs lässt sich diese Displayschutzfolie leicht anbringen und ist ein unverzichtbares Zubehör, um den einwandfreien Zustand Ihres Geräts zu erhalten. Dank der SGS-Zertifizierung können Sie sich auf die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit dieser Schutzlösung verlassen. DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - 2H, selbstklebend - Folie - für Samsung Galaxy A50 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.2 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 15.5 cm | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | ![](/p.gif) | Produktmaterial | PET-Folie (2 H) | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, antimikrobiell, entspiegelt, resistent gegen Fingerabdrücke | ![](/p.gif) | Dicke | 0.23 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | SGS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy A50 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, dicota displayfolien, samsung smartphone displayschutzfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |