Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Bildschirmschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Anti-glare fil. 3H for Samsung Galaxy A50, self-adhe.
Dicota Anti-glare fil. 3H for Samsung Galaxy A50, self-adhe.
Artikel-Nr.:
     C1006-9278521
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70735
EAN/GTIN:
     7640239429727
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der DICOTA Blendschutzfilter ist ein hochwertiges Zubehör, das speziell für Mobiltelefone entwickelt wurde und eine Mischung aus Schutz und verbesserter Benutzerfreundlichkeit bietet. Dieser Bildschirmschutz aus strapazierfähiger PET-Folie schützt nicht nur vor Kratzern und Fingerabdrücken, sondern minimiert auch Blendungen und Reflexionen, damit Ihr Bildschirm auch bei hellem Licht klar und deutlich lesbar bleibt. Die selbstklebende Folie ist einfach anzubringen und ermöglicht eine blasenfreie Installation. Egal, ob Sie sich im Freien oder in hell erleuchteten Umgebungen aufhalten, die DICOTA Displayschutzfolie bewahrt den makellosen Zustand Ihres Telefondisplays und verbessert Ihr Seherlebnis.
DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - 3 H, selbstklebend - Folie - durchsichtig - für Samsung Galaxy A50
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Höhe
15.5 cm
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie
Produktmaterial
PET-Folie (3H)
Schutz
Kratzfest, blendfrei, entspiegelt, resistent gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.23 mm
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A50
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.