| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9278523 Herst.-Nr.: D70739 EAN/GTIN: 7640239429819 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie eine Möglichkeit, das Display Ihres Mobiltelefons mit dem DICOTA Blendschutzfilter zu schützen. Dieser Bildschirmschutz aus hochwertiger PET-Folie mit einer Härte von 9H bietet Schutz vor Kratzern und Beschädigungen und sorgt dafür, dass der Bildschirm Ihres Geräts in einwandfreiem Zustand bleibt. Das selbstklebende Design ermöglicht eine problemlose Anbringung und sorgt für einen sicheren Sitz, ohne Rückstände zu hinterlassen. Darüber hinaus reduzieren die Antireflexions- und Blendschutzfunktionen Blendungen und Reflexionen auf dem Bildschirm erheblich und sorgen für ein klares Seherlebnis bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Außerdem sorgt die fingerabdruckresistente Oberfläche für einen sauberen und wischfreien Bildschirm, was Ihr Sehvergnügen steigert und die Notwendigkeit einer häufigen Reinigung minimiert. Wählen Sie DICOTAs Displayschutzfolie für umfassenden Schutz und Klarheit. DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - 3 H, selbstklebend - Folie - durchsichtig - für Apple iPhone 15 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.67 cm | | Höhe | 14.25 cm | | Farbe | Durchsichtig | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | | Produktmaterial | PET-Folie (9H) | | Schutz | Kratzfest, blendfrei, entspiegelt, resistent gegen Fingerabdrücke | | Dicke | 0.15 mm | | Bestimmt für | Handy | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, displayfolie |
| | |
| |