Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp PN-LA752 189.3 cm (75") Diagonalklasse LA Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9280531
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     60005933
EAN/GTIN:
     4550556121842
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Der Sharp PN-LA752 LED-backlit LCD-Flachbildschirm ist eine zuverlässige Lösung für interaktive Kommunikation und Digital Signage. Mit seinem 75-Zoll-4K-UHD-Display (2160p) bietet es eine klare visuelle Qualität und einen breiten Betrachtungswinkel, der für verschiedene professionelle Umgebungen geeignet ist. Das Display verfügt über die InGlass-Touch-Technologie, die bis zu 20 Berührungspunkte unterstützt und so die Interaktion und das Engagement der Benutzer verbessert. Es ist für den 24-Stunden-Betrieb ausgelegt und für den Dauereinsatz vorbereitet, was es zu einer praktischen Wahl für öffentliche Displays und interaktive Präsentationen macht. Die ENERGY STAR Version 8.0-Zertifizierung stellt sicher, dass das Gerät nicht nur leistungsstark, sondern auch energieeffizient ist und so zur Senkung der Betriebskosten beiträgt. Seine starken Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI, USB-C mit 65W Power Delivery und LAN, bieten Flexibilität bei der Installation und Nutzung. Die Metallrückseite und die langlebige, entspiegelte Glasbeschichtung sorgen dafür, dass das Display eine zuverlässige und hochwertige Option für jedes Unternehmen oder Bildungseinrichtung bleibt.
Sharp PN-LA752 - 189.3 cm (75") Diagonalklasse LA Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
172.01 cm
Tiefe
8.65 cm
Höhe
102.59 cm
Gewicht
56.5 kg
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Serie
LA Series
Design
Metal Back
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
HDMI, DisplayPort, USB-C
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus, Nach oben Modus
Kombiniert mit
Touchscreen (Multi-Touch)
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
2 Anschlüsse
Sensoren
Umgebungslichtsensor (ALS), Temperatursensor
Kommerzielle Verwendung
Ja - interaktiv
Diagonale Klasse
189.3 cm (75")
Bildverbesserungen
DCI 68 % Farbraum
TV-Tuner vorhanden
Nein
Stromverbrauch (max.)
205 Watt
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Hintergrundbeleuchtung - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, 2 Stifte, leerer Aufkleber, USB-Kabel (3 m), Kabelklemmen
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, SASO, VESA DPMS, PSB, RoHS, ISO 9241-307, EMC Class B, RCM, IP6X, IP2X, HDCP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - 10 Watt
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Lautsprechersystem
2 Lautsprecher
Verbindungen
Anschlusstyp
DisplayPort ¦ USB-C mit 65 W Spannungsversorgung ¦ 2 x HDMI ¦ RS-232 ¦ Audio Line-Out ¦ LAN ¦ USB 2.0 Downstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Inklusive Batterie
Ja
Video-Funktionen
Digitale Video-Auflösung
1366 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 720, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1400 x 1050, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1920 x 2160, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 7680 x 4320
Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität
LAN
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
190 cm
Tiefe (Versand)
22.5 cm
Höhe (Versand)
112.5 cm
Gewicht (Versand)
68 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
600 x 400 mm
Wandbefestigung enthalten
Ja
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbunterstützung
1.073.000.000 Farben
Helligkeit
450 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
8 ms
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
10-bit Unterstützung, NaViSet Administrator 2, InGlass Touch-Technologie, Zero Bonding Technology
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
Blendfrei, 3 mm Glas, 8 % Trübung, 8 H Härte
LCD-Technologie
IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED
Berührungspunkte Anzahl:
20
Betriebsstunden/-tage
24 / 7
Framerate & Enhancement-Technologie
60 Hz Refresh Rate
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.508,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.593,77*
€ 5.466,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.578,03*
€ 5.447,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.531,23*
€ 5.392,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.508,05*
€ 5.364,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.