Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Niedervolt-Netzteil Outdoor 100 Watt
Philips Niedervolt-Netzteil Outdoor 100 Watt
Philips Niedervolt-Netzteil Outdoor 100 Watt
Artikel-Nr.:
     C1006-9378870
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003149501
EAN/GTIN:
     8719514414150
Philips Hue - Netzteil - 100 Watt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
1.06 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Außenbeleuchtungssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Kunststoff
Enthaltene Kabel
AC-Eingangskabel - 1.5 m ¦ DC-Ausgangskabel - 60 cm
Kennzeichnung
IP67
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
100 Watt
Merkmale
Staubdicht, wasserfest, winddicht, Klasse II doppelt isoliert
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8 cm
Transporttiefe
23.4 cm
Transporthöhe
13.2 cm
Transportgewicht
1.25 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.