| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9378934 Herst.-Nr.: 702312637 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zagg Santa Cruz Snap - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Schwarz, durchsichtig - für Apple iPhone 14 Plus, 15 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 113 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz, durchsichtig | ![](/p.gif) | Produkt-Recycling-Inhalt | 74 % - hergestellt aus recycelten Materialien | ![](/p.gif) | Material des Innenfutters | Graphen | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, leicht, strukturierter Stoßfänger, schmales Design | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Antimikrobiell, Fallschutz, wärmeableitend | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | ![](/p.gif) | Max. Höhe von Fallschutz | 4 m | ![](/p.gif) | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Plus, 15 Plus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 15 plus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |