Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promise Vess A6600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9379343
Hersteller:
     Promise Technology
Herst.-Nr.:
     F29VA6620000009
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Speichergerät der Vess-A6000-Serie wurde speziell zur Videoüberwachung für mittlere und große Umgebungen entwickelt; es eignet sich ideal für Überwachungssysteme in Banken, Einkaufszentren, Kasinos, Fabriken, Lagern sowie Unternehmen, Wohnumgebungen, Regierungs- und privaten Einrichtungen. Die Systeme können kontinuierlich aufnehmen und wiedergeben, ohne dass Bilder verlorengehen.
Promise Vess A6600 - NVR - 16 x 3 TB - netzwerkfähig - 3U - Rack - einbaufähig - System Builder Program
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
NVR - Rack - einbaufähig - 3U
Preistyp
System Builder Program
Garantie
3 Jahre
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10
Länderkits
Vereinigte Staaten, EMEA
Komprimierungsformat
H.264
Unterstützte IP-Kameras
150
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, CB, FCC, cTUVus, KC, RCM, EMI Class A
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Verwaltbar
Unterstützte Protokolle
SNMP
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Festplatte
Installierte Anzahl
16
Kapazität
3 TB
Schnittstelle
Serial ATA
Unterstützte Anzahl
16
Herausnehmbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
50.3 cm
Tiefe
44.7 cm
Höhe
13.1 cm
Gewicht
26.84 kg
Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1
Audioeingänge
Mini-Phone 3,5 mm x 4
Audioausgänge
1 x Mini-Phone 3,5 mm
Netzwerkanschluss
10/100/1000Base-T x 2
Weitere Anschlüsse
USB 2.0 x 2, USB 3.2 x 4
Energieversorgung
Spannung
100 - 240 V
Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme
550 Watt
Redundantes Netzteil
Inbegriffen
Sicherheits-DVR
Funktionen
RAID 5-Unterstützung, RAID 10-Unterstützung, RAID 0-Unterstützung, RAID 1-Unterstützung, RAID 6-Unterstützung, E-Mail-Alarmbenachrichtigung, RAID 1E-Unterstützung, RAID 30-Unterstützung, RAID 50-Unterstützung, RAID 60-Unterstützung, RAID 3-Unterstützung, SmartBoost, 128 GB SSD OS-Systemlaufwerk, PCIe 3.0 x8 Slot
Vernetzt
Ja
Video-Server
RAM
8 GB
CPU
Intel Xeon E3-1275V5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.263,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.384,91*
€ 5.218,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.351,75*
€ 5.178,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.285,42*
€ 5.099,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.263,31*
€ 5.073,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.