Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM 460F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9381470
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     423508
EAN/GTIN:
     4961311975820
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Ricoh IM 460F - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4 (Medien) - bis zu 46 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 46 Seiten/Min. (Drucken) - 600 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Faxtyp
Normalpapier
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
17.8 cm (7")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Trusted Platform Module (TPM), an USB Host scannen
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Aufwärmzeit
31 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
4.1 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
622.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.45 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.4 cm
Tiefe
49.3 cm
Höhe
64 cm
Gewicht
41 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 46 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 46 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
3.3 Sek.
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
1200 dpi
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Vordruck, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
600 Blatt
Ausgabeablagekapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Mehrzweckfach - 100 Blatt ¦ Zufuhrfach - 500 Blatt ¦ Ausgabefach - 250 Blatt
Min. Vorlagenformat
A6 (105 x 148 mm)
Max. Medienkapazität
2100 Blatt
Geschwindigkeit
Kopieren: bis zu 46 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 46 Seiten/Min. - s/w ¦ Scannen: bis zu 46 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 92 ipm (A4) - s/w-Duplex
Unterstützte Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Max. Mediengröße
A4
Min. Mediengewicht
52 g/m²
Max. Mediengewicht
256 g/m²
Min. Mediengröße
A6 (105 x 148 mm)
Mehrzweckeinzug Kapazität
100 Blatt
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 320 Seiten
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
UNIX, Red Hat Linux, IBM AIX, HP-UX, MS Windows Server 2012, SCO OpenServer, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016
Schnittstellen
Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ USB 2.0
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
6 GB
Festplattenlaufwerk
64 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.275,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.387,37*
€ 1.650,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,08*
€ 1.614,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,18*
€ 1.574,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,87*
€ 1.518,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.