Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg HeroBlaster Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9383216
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-48
EAN/GTIN:
     5705730126482
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Sandberg HeroBlaster - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB-A
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
310 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Merkmale
Geflochtenes Kabel
Packungstyp
Hängebox
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 11, Windows 10, macOS
Kabeldetails
USB-A Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Stummtaste, Mikrofon ein/stumm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
21.6 cm
Transportgewicht
530 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.