Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9384327
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2712 x 1220 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 200 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - Telekom - schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
74.2 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
161.4 mm
Gewicht
204.5 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 7200 Ultra
Taktfrequenz
2.8 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 120 W Ladegerät
Kennzeichnung
IP68, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification
Batterie
Ladezeit
19 Min.
Kapazität
5000 mAh
Standby-Zeit
345 Stunden
Sprechzeit
1770 Minuten
Laufzeitdetails
Bereitschaft: bis zu 345 Std. ¦ Sprechen: bis zu 1770 min
Schnelladetechnologie
Xiaomi HyperCharge Technology
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
CrystalRes AMOLED
Diagonalabmessung
16.9 cm (6.67")
Farbtiefe
12-bit
Kontrastverhältnis
5000000:1
Bildschirmauflösung
2712 x 1220 Pixel
Merkmale
Lesemodus, 100% DCI-P3, automatische Helligkeitseinstellung mit 16.000 Stufen, PWM-Dimmen mit hoher Frequenz von 1920 Hz
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Pixeldichte
446 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1800 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10, HDR10+
Displayformat
1.5K
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Dolby Vision
Touch-Abtastrate
2160 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster, Boost-Laden, Battery Health 3.0, Smart Charging Engine
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display mit Herzfrequenzmessung), Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop, unterstützter Positionssensor
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GNSS, A-GLONASS, A-BDS
Service Provider
Telekom
Benutzeroberfläche
MIUI 14
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
ARM Mali-G610
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Bluetooth-Profile
DTP, HFP, HSP, E2VP
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
Medien-Player
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
16 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
filmCamera, filmFrame
Merkmale
Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Magic Cutout, Xiaomi ProCut, Ecosphere Engine, Color Engine, Bionic Sensing, Beschleunigender Motor, Optic Fusion, 16-in-1 bis 2,24 µm Pixel, Xiaomi Imaging Engine, 4X verlustfreier Zoom, HD Engine
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
200 Megapixel
Sensorgröße
1/1.4"
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps
Objektivblende
F/1.65
Standbild Auflösungen
16320 x 12240
Kameramodi
AI Bokeh, Pet Beautify
Objektivkonstruktion
7-Element
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM - 12 GB + bis zu 12 GB virtuelle Erweiterung
Benutzerspeicher
478.4 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherschnittstelle
UFS 3.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,30*
€ 506,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,88*
€ 498,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,50*
€ 477,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,44*
€ 470,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,71*
€ 449,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.