Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9384330
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     99935121
EAN/GTIN:
     6941812750674
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2712 x 1220 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 200 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - Telekom - Ocean Teal
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
74.24 mm
Tiefe
7.98 mm
Höhe
161.15 mm
Gewicht
187 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Ocean Teal
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubresistent
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
Taktfrequenz
2.4 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 67 W Turbo Netzteil
Kennzeichnung
IP54, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification
Batterie
Ladezeit
44 Min.
Kapazität
5100 mAh
Standby-Zeit
395 Stunden
Sprechzeit
1748 Minuten
Laufzeitdetails
Bereitschaft: bis zu 395 Std. ¦ Sprechen: bis zu 1748 min
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
AMOLED
Diagonalabmessung
16.9 cm (6.67")
Farbtiefe
12-bit
Kontrastverhältnis
5000000:1
Bildschirmauflösung
2712 x 1220 Pixel
Merkmale
100% DCI-P3, automatische Helligkeitseinstellung mit 16.000 Stufen, PWM-Dimmen mit hoher Frequenz von 1920 Hz, Wet Touch Technology
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Pixeldichte
446 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
1800 cd/m²
Displayformat
1.5K
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Dolby Vision
Touch-Abtastrate
2160 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster, Boost-Laden, Battery Health 3.0, Smart Charging Engine
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display mit Herzfrequenzmessung), Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop, unterstützter Positionssensor
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GNSS, A-GLONASS, A-BDS
Service Provider
Telekom
Benutzeroberfläche
MIUI 14
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
Bluetooth-Profile
DTP, HFP, HSP, E2VP
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
Medien-Player
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.4
Sensorauflösung
16 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
filmCamera, filmFrame
Merkmale
Elektronischer Bildstabilisator (EIS), Magic Cutout, Xiaomi ProCut, Ecosphere Engine, Color Engine, Bionic Sensing, Beschleunigender Motor, Optic Fusion, 16-in-1 bis 2,24 µm Pixel, Xiaomi Imaging Engine, 4X verlustfreier Zoom, HD Engine
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
200 Megapixel
Sensorgröße
1/1.4"
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
Objektivblende
F/1.65
Standbild Auflösungen
16320 x 12240
Kameramodi
AI Bokeh, Pet Beautify
Objektivkonstruktion
7-Element
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR4X SDRAM - 8 GB + bis zu 12 GB virtuelle Erweiterung
Benutzerspeicher
206.7 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherschnittstelle
UFS 2.2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.