Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Galea 365 (PHW210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9384369
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.HDS11.01L
EAN/GTIN:
     4711121231759
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Acer Predator Galea 365 Headset wurde für Gamer, Musikliebhaber und Profis entwickelt, die viel unterwegs sind. Mit seinem 7.1-Kanal-Surround-Sound-System und dem breiten Frequenzgang bietet es ein beeindruckendes Audioerlebnis, das Sie mitten ins Geschehen versetzt, egal ob Sie in einem Spiel kämpfen oder sich in einem Film verlieren. Das abnehmbare Mikrofon mit Geräuschunterdrückung sorgt für eine kristallklare Kommunikation und eignet sich somit perfekt für Teamspiele oder wichtige Anrufe. Die Ohrmuscheln in voller Größe sind mit weichem Mesh-Gewebe ummantelt und sorgen für stundenlangen Tragekomfort ohne Anstrengung. Die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Android-Handys und -Tablets, Mac, Windows und iPhones, macht es zu einer vielseitigen Wahl für alle Ihre Audioanforderungen. Ob Sie zu Hause spielen oder unterwegs telefonieren, das Acer Predator Galea 365 bietet eine Mischung aus Leistung, Komfort und Vielseitigkeit.
Acer Predator Galea 365 (PHW210) - Headset - 7.1-Kanal - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
20.1 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
320 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon, Mac, Windows, Android Tablet
Produkttyp
Headset - 7.1-Kanal - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Meshgewebe
Details zu Abmessungen & Gewicht
Anschlussdose: 8.5 cm x 2.1 cm x 1 cm
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
PCB300 audio control box
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Android, Windows 11, iOS
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
20 mW
Max. Geräuschdruck
96 dB
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Headset (4 PIN USB Type A)
Kabel
Kabellänge
1.8 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.