Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER IR-122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9385055
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111121100080
EAN/GTIN:
     5706751068317
Suchbegriffe:
Internetradios
Radio
internetradios
Das DENVER IR-122 Internetradio verbindet Funktionalität mit Stil und bietet eine breite Palette von Funktionen in einem schlanken, kompakten Gerät. Das 2,4-Zoll-LCD-Farbdisplay bietet dem Nutzer eine lebendige Darstellung und erleichtert die Navigation durch die Menüs und Funktionen. Das Gerät zeichnet sich durch seine vielseitigen Konnektivitätsoptionen aus, darunter Bluetooth und Wi-Fi, die das mühelose Streaming von digitalen Audiodateien und Internetradio ohne störende Kabel ermöglichen. Der eingebaute Doppelwecker mit Sleep- und Snooze-Timer macht das Gerät außerdem zu einer praktischen Wahl für den täglichen Gebrauch, damit Sie Ihren Tag mit Ihren Lieblingsliedern beginnen können. Ganz gleich, ob Sie zu Hause Musik genießen möchten oder einen zuverlässigen Wecker brauchen, der Sie auf dem Laufenden hält - der DENVER IR-122 bietet beides in einem praktischen Paket.
DENVER IR-122 - Internetradio
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Internetradio
Verbindungsschnittstellen
Bluetooth, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
12.5 cm
Audiosystem
Funktionen
Netzwerk-Audioplayer, Internetradio
Timer
Snooze, Schlafen
Eingebaute Uhr
Doppel-Wecker
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-Out
Lautsprechersystem
Lautsprecher
Lautsprecher - eingebaut - 2 Watt
Ethernet-Player
Typ
Netzwerk-Audioplayer
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Streaming Medien-Playback
Konnektivität
Drahtlos
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27.3 cm
Transporttiefe
10 cm
Transporthöhe
11.3 cm
Transportgewicht
660 g
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.