Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9385076
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     HDST-35MM-PTT1-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Entdecken Sie das Headset von Zebra Technologies, eine kabelgebundene Kommunikationslösung zur Verbesserung Ihrer Telefongespräche. Mit seinem kabelgebundenen Mikrofon und der Push-to-Talk-Funktion (PTT) ist dieses Headset für Benutzer konzipiert, die eine schnelle und effiziente Kommunikation benötigen. Das On-Ear-Design, das durch eine Über-Ohr-Halterung ergänzt wird, gewährleistet den ganzen Tag über einen hohen Tragekomfort und eignet sich damit perfekt für Profis in dynamischen Arbeitsumgebungen. Dank der 3,5-mm-Klinkenschnittstelle ist die Konnektivität einfach und zuverlässig, so dass Sie ohne lästige kabellose Interferenzen oder Probleme mit dem Akku verbunden bleiben. Egal, ob Sie sich in einem geschäftigen Büro oder an einem ruhigen Arbeitsplatz befinden, der Mono-Sound-Ausgabemodus liefert einen klaren Klang, sodass Sie sich auf die anstehende Aufgabe konzentrieren können. Dieses Zebra-Headset ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein zuverlässiger Partner für Ihre Kommunikationsbedürfnisse.
Zebra - Headset - On-Ear - über dem Ohr angebracht - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Telefon
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - über dem Ohr angebracht
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Mini-Phone Mono 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Push-to-Talk (PTT)
Mikrofon
Typ
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.