| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9385847 Herst.-Nr.: HA-S36W-A-U EAN/GTIN: 4975769472800 |
| |
|
| | |
| JVC HA-S36W - Deep Bass - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 157 g | | Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Serien | Deep Bass | | Merkmale | Multipoint Pairing | | Max. Betriebsabstand | 10 m | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | USB-Ladekabel | | Kabeldetails | USB-Ladekabel - ablösbar | Stromversorgung | Ladezeit | 3 Stunde(n) | | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen | | Betriebszeit (bis zu) | 35 Stunde(n) | | Laufzeitdetails | Andauernde Wiedergabe: bis zu 35 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Besonderheiten | 3 Soundmodi | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear | | Membran | 30 mm | | Magnetmaterial | Ferrit | | Bluetooth-Profile | Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP) | | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | | Faltbar | Ja | | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 | | Soundeffekte | Bass Boost | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | | Bluetooth Audio Codec | SBC | Verbindungen | Anschlusstyp | USB (nur Stromversorgung) | Fernbedienung | Steuerung | Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Mikrofon Ein-/ Aus, Sprachassistent, Multifunktionstaste | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut | | Besonderheiten | Stummschaltfunktion |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, JVC Headsets, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth stereo headset, bluetooth headset, bluetooth headset stereo |
| | |
| |