Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar Vantage V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9386022
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     900108892
EAN/GTIN:
     0725882064451
Suchbegriffe:
Sportuhr
sportuhr polar
Polar Vantage V3 - Aluminum - Sportuhr mit Band - Silikon - Anzeige 3.5 cm (1.39") - 32 GB - Bluetooth - 57 g - himmelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Himmelblau
Produkttyp
Sportuhr
Audioausgang
Lautsprecher
Funktionen
Fitness-Test, Taschenlampe, HR-Zonen, OTA-Update, Auto Lap, Serene (Atemübung), Steuerung der Musikwiedergabe, personalisiertes Coaching, Nightly Recharge Erholungsmessung, FitSpark Trainingsanleitung, FuelWise Energieassistent, Hill Splitter, Routenführung, Routenplanung mit Komoot, anpassbare Ziffernblätter, Sleep Plus Stages, vorinstallierte topografische Karten, Track Back, Training Load Pro, SleepWise
Modi
Über 150 Sportmodi
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, elektromagnetischer Kompass, HR-Sensor
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo/QZSS receiver
Aktivität/Sport
Multisport
Unterstütztes Hostgeräte-OS
iOS, Android
Verfolgungsdaten
Strecke, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Höhe, Hauttemperatur, Sauerstoffsättigung des Blutes, Schlafstadien, Stressniveau, Zeit aktiv, Herzfrequenzvariabilität, Schlafdauer, Running Power, Running Index, ECG, Erholungszeit, Trainingsbelastung, Schlafqualitätsindex
Bekleidungsstil
Uhren-Stil
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Feedback Art
Audioalarm, Vibrationsalarm, visuelle Schnittstelle
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, E-Mail, eingehende Anrufe, Anwendungen
RAM
Grösse
37 MB
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetisches USB-C Ladekabel
Gehäusematerial
Aluminium, Aluminumlegierung in Luftfahrtqualität
Vibrationsalarm
Ja
Garantie
2 Jahre Garantie
Kennzeichnung
ISO 22810
Vorinstallierte Software
Clock, Stopwatch, Turn-by-Turn Voice Guidance, Alarm, Timer
Schutz
Wasserbeständig
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
50 m
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
488 mAh
Laufzeit (bis zu)
288 Stunden
Laufzeitdetails
Normale Nutzung - bis zu 8 Tage ¦ Trainingsmodus (GPS und Pulsmessung am Handgelenk) - bis zu 61 Stunde(n) ¦ Uhr-Modus - bis zu 288 Stunde(n) ¦ Energiespar-Trainiungsmodus - bis zu 140 Stunde(n)
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 5.1
Eingabegerät
Typ
Touch-Screen, Druckknöpfe
Abmessungen und Gewicht
Details
Mit Armband: 57 g ¦ Nur Gehäuse: 39 g
Anzeige
Typ
AMOLED - Farbe
Auflösung
454 x 454 Pixel
Diagonale
3.5 cm (1.39")
Schutz
Corning-Gorillaglas (kratzfestes Glas)
Pixeldichte
462 ppi (Pixel pro Zoll)
Always-On-Display (AOD)
Yes
Speicherkapazität
Kapazität
32 GB
Band
Breite
22 mm
Material
Silikon
Austauschbar
Ja
Name
Band
Verschluss-Typ
Schnalle
CPU
Taktfrequenz
275 MHz
Elegantes Uhrenetui
Blende
Flugzeugaluminium
Gehäuse Form
Rund
Gehäusedetails
Aluminum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,17*
€ 576,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,25*
€ 567,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,77*
€ 524,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,07*
€ 509,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,47*
€ 480,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.