Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Trio C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9387717
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     849B2AA
EAN/GTIN:
     0198122145720
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Bringen Sie Kolleg:innen zusammen. Setzen Sie Ideen um. Und stellen Sie sicher, dass alle am Tisch – egal ob vor Ort oder remote – mit der von Poly bekannten Audioqualität gehört werden können. Und dank der nativen Unterstützung Ihrer bevorzugten Plattformen für die Zusammenarbeit gehört Inkompatibilität mit Trio C60 der Vergangenheit an.
Poly Trio C60 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2 - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SRTP, SDP - 3 Leitungen - Schwarz - GSA Trade-kompatibel - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
950 g
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Transportgewicht
1.97 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Micro-USB / 5 pin Micro-USB Type B
Preistyp
GSA Trade-kompatibel
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 7.6 m
TAA-kompatibel
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.3 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
33.2 cm
Gewicht
950 g
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Merkmale
Multi-Touch, Touchscreen, 9:16 Seitenverhältnis
Anzeigensprachen
Dänisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Do Not Disturb (DND), Anschluss-ID, Bluetooth-Headset-Support
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
3 mehrfarbige kapazitive Touchelemente für Stummschaltung
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.3 cm
Transporttiefe
11.5 cm
Transporthöhe
39.4 cm
Transportgewicht
1.97 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP, SDP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Störgeräuschunterdrückung, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Unterstützte Leitungen
3 Leitungen
Sicherheit
WEP, IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.2, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2, FIPS 140-2, EAPoL, WPA2-Enterprise
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE, IEEE 802.3af
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
Echo Cancellation, Acoustic Clarity-Technologie, Daisy-Chain-Verbindung, Poly Zero Touch Provisioning, 3 Mikrofone mit Nierencharakteristik, Polycom's Device Management Service for Enterprise (PDMS-E), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP)
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
6.1 m
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,30*
€ 920,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,31*
€ 917,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,20*
€ 897,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,98*
€ 873,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,94*
€ 850,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.