Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Trio 8300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9387718
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     84C20AA
EAN/GTIN:
     0198122145744
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Kleiner Konferenzraum? Kein Problem. Verwandeln Sie mit dem intelligenten Konferenztelefon Poly Trio 8300 Ihren kleinen Konferenzraum in einen Hub für intelligente Zusammenarbeit. Erledigen Sie mehr bei geringerem Platzbedarf. Mit hochwertiger Klangqualität, einer klassischen Benutzeroberfläche und zukunftssicherer Flexibilität.
Poly Trio 8300 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0 - dreiweg Anruffunktion - SIP, SRTP, SDP - 3 Leitungen - Schwarz - US-Regierung GSA - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Transportgewicht
1.76 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Micro-USB / 5 pin Micro-USB Type B
Preistyp
US-Regierung GSA
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 7.6 m
TAA-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Merkmale
9:16 Seitenverhältnis
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Nicht stören, Anrufübernahme, One-Touch-Schnellwahl/-Wahlwiederholung
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Dreiweg
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Call Share
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
33.9 cm
Tiefe
29.4 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
735 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
36 cm
Transporttiefe
40 cm
Transporthöhe
8.5 cm
Transportgewicht
1.76 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP, FTP, IETF SIP, DHCP, VLAN
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus, SILK, G.729A/B, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP, SDP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly NoiseBlock, Polycom Acoustic Clarity-Technologie
Unterstützte Leitungen
3 Leitungen
Sicherheit
WEP, IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.2, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2, FIPS 140-2, WPA2-Enterprise, SRTP
Netzwerkmerkmale
Class 0 PoE, Poly Zero Touch Provisioning, IEEE 802.3af
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
Daisy-Chain-Verbindung, 3 Mikrofone mit Nierencharakteristik, Polycom's Device Management Service for Enterprise (PDMS-E), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP)
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
3.7 m
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,34*
€ 349,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.