Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CCX 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9387721
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     849A8AA
EAN/GTIN:
     0198122145706
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mit dem 7-Zoll-Multitouch-Farbdisplay können Sie gleich mit der Arbeit starten. Und mit der unkomplizierten und eingängigen Benutzeroberfläche, Bluetooth -Konnektivität, integriertem WLAN sowie der hervorragenden Klangqualität von Poly sind Sie in Sekundenschnelle einsatzbereit.
Poly CCX 600 - Für Microsoft Teams - VoIP-Telefon - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP - 54 lines - US-Regierung GSA - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.97 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Headsetstecker / RJ-9
Preistyp
US-Regierung GSA
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
TAA-kompatibel
Ja
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Merkmale
Multi-Touch
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Intercom, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Push-to-Talk (PTT), Shared Call Appearance (SCA), One-Touch-Schnellwahl/-Wahlwiederholung, Shared Bridged Line Appearance
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Anruf parken/übernehmen, Gruppenruf
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.3 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
21.7 cm
Transportgewicht
1.97 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP, DNS SRV
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, G.722.1, Opus, G.711A/µ
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Kompatible Software
Microsoft Teams
Sprachfunktionen
HD Voice, adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly HD Voice-Technologie
Unterstützte Leitungen
54 lines
Sicherheit
WEP, EAP-TLS, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2, EAPoL, WPA2-Enterprise
Netzwerkmerkmale
Class 4 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,54*
€ 527,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,16*
€ 522,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,62*
€ 513,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,43*
€ 511,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.