Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CCX 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9387722
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     849B5AA
EAN/GTIN:
     0198122145737
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Erfüllen Sie den Standard für Desktop-Touchscreen-Telefone. Mit dem Poly CCX 500 Business Media Phone können sich Mitarbeiter darauf verlassen, dass sie bei jedem Anruf professionell klingen. Dank der legendären Audioqualität, Poly HD Voice und Poly Acoustic Clarity entgeht Ihnen kein Wort oder Tonfall. Und nun ein Applaus für Poly Acoustic Fence. Es eliminiert Hintergrundgeräusche und sorgt für ruhige Gespräche, wo immer es laut ist - wie in Großraumbüros und Call Centern. Das Telefon ist einfach und intuitiv zu bedienen - mit One-Touch-Zugriff auf Ihre Kontakte und Meetings. Die Benutzer können also sofort mit der Arbeit beginnen. Auch die IT-Abteilung wird begeistert sein. Robuste Bereitstellungs- und Verwaltungsfunktionen sorgen dafür, dass die Bereitstellung und der Support der Telefonie keine Kopfschmerzen bereiten. Sie suchen nach Optionen für die Benutzerfreundlichkeit? Sie haben sie. Wählen Sie ein Headset oder ein Handset. Mehr Optionen, mehr Freude.
Poly CCX 500 - VoIP-Telefon - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP - GSA Trade-kompatibel - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.28 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C ¦ USB
Preistyp
GSA Trade-kompatibel
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
TAA-kompatibel
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
21.6 cm
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Merkmale
Multi-Touch, 9:16 Seitenverhältnis
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Webbrowser
Position des Wählers
Telefon
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.28 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP, DNS SRV, FTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, G.722.1, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Kompatible Software
OpenSIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Fence Technology
Sicherheit
WEP, IEEE 802.1X, TLS, EAP-TLS, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2, EAPoL, WPA2-Enterprise, SRTP
Netzwerkmerkmale
Class 0 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,85*
€ 460,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,25*
€ 454,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.