Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VVX 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9387723
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     89B64AA
EAN/GTIN:
     0198122145768
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Ein hochwertiger Klang ist Standard auf dem Poly VVX 250 IP Festnetztelefon. An Tagen mit hohem Anrufaufkommen werden Sie die intelligenten Funktionen zu schätzen wissen, aber auch das Farbdisplay lieben. Das ist eine Win-Win-Situation für moderne Büroumgebungen verschiedener Größen.
Poly VVX 250 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTP, SRTP, SDP - 4 Leitungen - Schwarz - US-Regierung GSA - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
890 g
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Antikmikrobielles Microban-Schutzsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ EHS port ¦ 2 x Netzwerk / RJ-45
Preistyp
US-Regierung GSA
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromverbrauch
4.5 W (PoE)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Do Not Disturb (DND), Anschluss-ID, Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA), One-Touch-Schnellwahl/-Wahlwiederholung
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
Konferenzfähig
Dreiweg
VoIP-Dienste
Zoom, OpenSIP
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.5 cm
Transporttiefe
23.3 cm
Transporthöhe
5.6 cm
Transportgewicht
890 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTPS, SRTP, RTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711a, iLBC, Opus, G.711µ
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTP, SRTP, SDP
Kompatible Software
Zoom, OpenSIP, RingCentral
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly HD Voice-Technologie, Störgeräuschunterdrückung, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Unterstützte Leitungen
4 Leitungen
Sicherheit
256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS, EAPoL, SRTP
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Poly Zero Touch Provisioning, bis zu 16 SIP-Konten, Poly LENS Cloud Management
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.