Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VVX 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9387724
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     89B71AA
EAN/GTIN:
     0198122145775
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Willkommen in der ersten Liga: mit diesem hochwertigen IP-Business-Telefon mit Farbdisplay und sechs Leitungen, mit dem Mitarbeiter mehr können, als nur ihre Arbeit zu erledigen. In Umgebungen mit hohem Anrufaufkommen, die Zuverlässigkeit erfordern, lässt Sie das Poly VVX 350 Festnetztelefon nicht im Stich.
Poly VVX 350 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, SRTP, SDP - 6 Leitungen - Schwarz - GSA Trade-kompatibel - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.004 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Antikmikrobielles Microban-Schutzsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ 2 x USB ¦ EHS port
Preistyp
GSA Trade-kompatibel
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungskit, Schreibtischständer
TAA-kompatibel
Ja
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Do Not Disturb (DND), Anrufer-ID, Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Busy lamp field (BLF), Anzeige verpasster Anruf
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
6
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.3 cm
Transporttiefe
26.2 cm
Transporthöhe
6.2 cm
Transportgewicht
1.004 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, RTCP, RTP, DNS SRV, FTP, FTPS
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP, SDP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), adaptive jitter buffer (AJB), Voice Quality Monitor (VQM), Poly HD Voice-Technologie, Störgeräuschunterdrückung, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology
Unterstützte Leitungen
6 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, EAPoL
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 0 PoE, IEEE 802.3af
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.