Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Elo Edge Connect Speaker bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9387827
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E133780
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Elo Edge Connect Lautsprecherleiste ist eine Lösung zur Klangverbesserung für Monitore und bietet eine nahtlose Mischung aus Stil und Funktionalität. Diese Soundbar verfügt über eine aktive Verstärkung, die eine Dauerleistung von 3 W und eine Spitzenleistung von 5 W liefert und damit einen kraftvollen und klaren Klang gewährleistet. Mit einem Frequenzgang von 280 - 20.000 Hz fängt sie das gesamte Klangspektrum ein, von tiefen Bässen bis zu hohen Höhen. Das vielseitig einsetzbare Gerät verfügt über einen 5-poligen Micro-USB Typ-B- und einen 3,5-mm-Stereo-Miniklinkenanschluss und bietet somit flexible Anschlussmöglichkeiten. Das integrierte Mikrofon-Array sorgt dafür, dass Ihre Stimme klar und deutlich aufgenommen wird, und eignet sich daher perfekt für Telekonferenzen oder Multimedia-Präsentationen. Dank der USB-Stromquelle ist die Einrichtung einfach und erfordert keine externen Netzteile. Die Elo Edge Connect Speaker Bar arbeitet effizient unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen und ist damit eine zuverlässige Audiolösung für jede Umgebung.
Elo Edge Connect Speaker bar - Soundbar - für Monitor - 3 Watt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Soundbar - für Monitor
Mikrofon
2 Mikrofone
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, Android 10 oder höher, Windows 11, Linux
Stromversorgung
Stromquelle
USB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Min. Lagertemperatur
0 °C
Max. Lagertemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90%
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Aktiv
Steuerung
Stummtaste, Lautstärke
Frequenzgang
280 - 20000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
81 dB
Dauerstrom
3 Watt
Spitzenleistung
5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
3.94 cm
Höhe
5.05 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.