Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lenco PDR-051 Tragbares DAB-Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9388719
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PDR-051TPSI
EAN/GTIN:
     8711902069072
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
lenco radio
radio
Das Lenco PDR-051 ist ein praktisches DAB+/FM-Radio, mit dem Sie Ihre Lieblingsmusik mit digitaler Tonqualität genießen können. Damit können Sie nicht nur alle bekannten FM-Sender hören, sondern auch die zusätzlichen digital-only Sender sind jetzt im Handbereich - und alles ohne störendes Rauschen. Von jetzt an kann das Lenco PDR-051 DAB+ Radio Sie überall hin begleiten. Der eingebaute Subwoofer sorgt dafür, dass die straffen Beats nicht vergessen werden. Legen Sie sich gemütlich ins Gras und wählen Sie mit der praktischen Fernbedienung Ihren Lieblingskanal. Ihre zwanzig am häufigsten gehörten Radiosender speichern Sie einfach. Mit einem Druck auf den Knopf ertönt Ihre Lieblingsmusik glasklar im Park. Dank der Bluetooth Funktion können Sie praktisch mit Ihrem Smartphone oder Tablet streamen. Spielen Sie auch Ihre Lieblingsmusik von USB, Aux oder SD Karte ab auf der PDR-051. Wenn Sie dann abends endlich im Bett liegen, können Sie gemeinsam mit Ihrem Lenco noch weiter genießen. Mit dem Sleeptimer stellen Sie ein, wann das Lenco PDR-051 mit dem Abspielen aufhört. Gleichzeitig können Sie die Weckfunktion so einstellen, dass Sie mit Lenco wieder angenehm aufwachen. Mit seiner modernen Ausstrahlung ist dieses Gerät ein echtes Must-have für jeden, der Radiomusik mit ausgezeichneter Tonqualität hören möchte.
Lenco PDR-051 - Tragbares DAB-Radio - 4 Watt - Dark Silver, Taupe
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Dark Silver, Taupe
Produkttyp
Tragbares DAB-Radio
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall, Kunstleder
Digitalplayertyp
USB-Flash-Laufwerk und flash-basiert
Verbindungsschnittstellen
Bluetooth 5.0
Audio-Formate
WAV, WMA, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Fernbedienung, USB-Ladekabel, 3,5 mm Audiokabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil + Batterie
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1 Watt
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Batterie
Kapazität
1800 mAh
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunden
Integriert Batterie
Wiederaufladbar
Abmessungen und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
825 g
Audiosystem
Funktionen
DAB-Radio, Digital Player, Radio
PLL digitales Tuning
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja
Timer
Snooze, täglich, Wochentage, Wochenende
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Schlafen, Doppel-Wecker
Anzahl der Alarme
2
Unterstützte Flash Memory-Karten
TransFlash Card, microSD
Audiospezifikationen
Reaktionszeit: 100 - 18000 Hz - SNR: 70 dBA Gesamte harmonische Verzerrung: <1%
Medieninhaltsquelle
USB-Host, Flash-Speicherkarte, Bluetooth
Weckmodi
Radio, Alarm, MP3-Wiedergabe
Verbindungen
Anschlusstyp
AUX-Eingang (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ USB (4 PIN USB Type A) ¦ USB (nur Stromversorgung) (5-polig Micro-USB Typ B)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - eingebaut - 4 Ohm
Treiberdetails
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 52 mm ¦ Lautsprecher: 1 x Passive Radiator - 76 mm (3")
Radio
Antennen-Formfaktor
Ausziehbar
Radio-Tuner
Digital - DAB/DAB+/FM
Anzahl der Programmspeicherplätze
40 Programmspeicherplätze
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
4 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
14.3 cm
Transporthöhe
22 cm
Transportgewicht
1.115 kg
Bildschirm
Typ
LCD
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Funktionen
Uhr, Datum, Songtitel, Zeit, Titelanzeige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.