Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER BTH-107BU Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9389052
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     BTH-107BU
EAN/GTIN:
     5706751074844
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Computer-Headset
Headset
DENVER BTH-107BU - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
16 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Kinder
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Kapazität
170 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Lautstärke auf 80 %): bis zu 24 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
85 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
AUX-Eingang (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB-C (nur Spannungsversorgung) (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.7 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
17.7 cm
Transportgewicht
190 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.