Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Maevex 7112A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9389075
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     MVX-E7112A-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Encoder
matrox video encoder
video encoder
Der Matrox Maevex 7112A Streaming-Video-/Audio-Encoder wurde entwickelt, um die strengen Anforderungen von Studio- und Produktionsumgebungen zu erfüllen. Mit Unterstützung für 4K-Auflösung und einer Reihe von Funktionen wie AAC- und LPCM-Audiokodierung, DHCP, IGMPv2/v3, IPv4-Unterstützung sowie Multicast- und Unicast-Streaming-Funktionen stellt dieses Gerät sicher, dass Ihre Inhalte in hoher Qualität übertragen werden. Sein robustes Design umfasst eine Vielzahl von Anschlüssen für umfassende Konnektivitätsoptionen, einschließlich HDMI-Eingang und -Ausgang, Audio-Line-In, Netzwerk und USB 3.0-Ports, die eine nahtlose Integration in jedes Setup ermöglichen. Mit einer maximalen Betriebstemperatur von 45 °C und einer Leistungsaufnahme von nur 40 W ist er für Effizienz und Zuverlässigkeit selbst in den anspruchsvollsten Situationen ausgelegt. Ob Sie nun live streamen oder aufzeichnen, die Matrox Maevex 7112A ist so ausgestattet, dass sie eine hohe Video- und Audioleistung bietet.
Matrox Maevex 7112A - Streaming Video/Audio Encoder
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Streaming Video/Audio Encoder
Breite
18.07 cm
Tiefe
13.97 cm
Höhe
3.33 cm
Gewicht
350 g
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch
40 Watt
Terminals
Terminals
(1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x Netzwerk - RJ-45 ¦ (1) x USB 3.0
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
Unterstützung für 4K-Auflösung, Unterstützung für H.264-Codec, MPEG-4 Coder Support, AAC Audio Encoding, Multicast-Unterstützung, LPCM-Support, RTP-Support, DHCP-Support, Unicast-Support, IPv4-Support, IGMPv2, IGMPv3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.795,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.951,78*
€ 2.322,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.944,29*
€ 2.313,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,91*
€ 2.240,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.839,99*
€ 2.189,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,54*
€ 2.136,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
MVX-D6152-42
ab € 5.554,59*
Zubehör
Matrox
RMK-19TR-A
ab € 72,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.