Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Maevex 7112H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9389076
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     MVX-E7112H-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Encoder
matrox video encoder
video encoder
Der Matrox Maevex 7112H Streaming-Video-/Audio-Encoder ist eine wichtige Ergänzung für jedes professionelle Studio oder jede Produktionsumgebung. Dieses Gerät wurde entwickelt, um den Anforderungen hochwertiger Sendungen gerecht zu werden. Es unterstützt die 4K-Auflösung und ist mit fortschrittlichen Kodierungsfunktionen ausgestattet, einschließlich H.264- und H.265-Codec-Unterstützung, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte mit Klarheit und Effizienz übertragen werden. Seine robusten Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI-Eingang und -Ausgang, Audio-Line-In und Netzwerkschnittstellen, bieten die nötige Flexibilität für komplexe Setups. Das rackmontierbare Design und die Fähigkeit, in einem breiten Temperaturbereich zu arbeiten, machen ihn außerdem zu einer langlebigen und vielseitigen Wahl für jede Broadcasting-Anwendung. Ganz gleich, ob Sie Live-Events streamen, High-Definition-Inhalte aufzeichnen oder ein Setup mit mehreren Kameras implementieren, die Matrox Maevex 7112H bietet die Funktionen und die Zuverlässigkeit, die für professionelle Ergebnisse erforderlich sind.
Matrox Maevex 7112H - Streaming Video/Audio Encoder
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Streaming Video/Audio Encoder
Breite
18.07 cm
Tiefe
13.97 cm
Höhe
3.33 cm
Gewicht
350 g
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch
40 Watt
Terminals
Terminals
(1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x Audio Line-In - mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ (1) x Netzwerk - RJ-45 ¦ (1) x USB 3.0
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
Unterstützung für 4K-Auflösung, Unterstützung für H.264-Codec, MPEG-4 Coder Support, Unterstützung für H.265-Codec, AAC Audio Encoding, Multicast-Unterstützung, LPCM-Support, RTP-Support, Rach-Montage, DHCP-Support, Unicast-Support, IPv4-Support, IGMPv2, IGMPv3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.408,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.497,96*
€ 2.972,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,89*
€ 2.959,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.447,75*
€ 2.912,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.424,00*
€ 2.884,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.408,44*
€ 2.866,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
RMK-19TR-A
ab € 72,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.