Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 27BDL6395L L-Line LED display unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-9389980
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27BDL6395L/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Philips 27BDL6395L - L-Line LED display unit - Digital Signage 27.5" 320 x 180 (LED-Einheit) / 640 x 360 (Schrank) pro Einheit - SMD1616 (Kupferdraht) - HDR - Direct View LED
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60.8 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
34.2 cm
Gewicht
7.32 kg
Produkttyp
LED display unit
Serie
L-Line
TV-Tuner
Kein Tuner
Modi
Landschaftsmodus
Kommerzielle Verwendung
Ja - Digital Signage
Bildverbesserungen
Breiter Farbumfang
HDR fähig
Ja
TV-Tuner vorhanden
Nein
HDR-Format
HDR10+
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
RJ-45-Kabel
Kennzeichnung
RoHS, EAC, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC SDOC Part 15, IEC/UL 60950, IEC/UL 62368, IEC 62471, EN 55032, EN 55035
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch Videowand-Displayeinheit (typisch)
50 W
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Verbindungen
Anschlusstyp
Dateneingang
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Schrank - 60.8 cm x 5.9 cm x 34.2 cm x 7.32 kg ¦ Displayeinheit - 30.39 cm 17.09 cm
Bildschirm
Farbtemperatur
4000 - 9500K
Helligkeit
650 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
Funktionen
12-bit Verarbeitung, 97 % einheitliche Helligkeit
Blickwinkel
160 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
160 Grad
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Mini LED-Hintergrundbeleuchtung - Direct View LED
Profi-Funktionen
Kompatibel mit PPDS Wave, Philips Active Health Monitoring
Betriebsstunden/-tage
24 / 7
Framerate & Enhancement-Technologie
1920 - 3840 Hz LED Refresh Rate, 50 Hz Frame Rate, 60 Hz Frame Rate
Videowand-Displayeinheit
Auflösung
320 x 180 (LED-Einheit) / 640 x 360 (Schrank)
Pixelabstand
0.95 mm
Seitenverhältnis
16:9/32:9
Pixel-Konfiguration
4 rot, 4 grün, 4 blau
LED-Typ
SMD1616 (Kupferdraht)
LED-Lebensdauer
50.000 Stunden
Schrankgehäusematerial
Die-casting aluminum
Fläche
0.208 m²
Schrankdiagonale
27.5"
Pixel pro Panel
230400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.185,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.227,63*
€ 5.030,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.220,73*
€ 5.022,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.199,79*
€ 4.997,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.189,20*
€ 4.985,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.185,84*
€ 4.981,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.