Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orosound TILDE PRO S+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9390853
Hersteller:
     Orosound
Herst.-Nr.:
     TPROPLUS-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Orosound TILDE PRO S+ - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C
Max. Betriebsabstand
20 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Weiches Etui
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
28 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachsteuerung, Besetzt-Leuchte
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Kompatibel mit Google Assistant, kompatibel mit Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Produkt-zu-Produkt
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,71*
€ 303,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.