Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 742d Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     C1006-9391400
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     51310677
EAN/GTIN:
     7109806202595
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mitel 742d - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutz
Staubabweisend, Kratzfest, abriebfest, wasserabweisend, sturzresistent, IP65, ATEX Zone 1, ATEX Zone 21
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C / 24 pin USB-C
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Kapazität
920 mAh
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, USB-Ladeanschluss, Rauschunterdrückungssystem, Vibrationsalarm, Messaging, Notfallschlüssel, Lagealarm
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Anzeigen
Anzeige für eingehenden Anruf, Batteriestatusanzeige
Anz. programmierbare Tasten
5
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
15.2 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
6.2 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 858,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,41*
€ 1.106,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,31*
€ 1.101,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,87*
€ 1.057,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,63*
€ 1.039,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,77*
€ 1.021,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.