Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC Rapid Power Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9391498
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     CRCC30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
ALOGIC Rapid Power Mini - Auto-Netzteil - 30 Watt - 3 A - Fast Charge - 2 Ausgabeanschlussstellen (24 pin USB-C) - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.9 cm
Tiefe
3.9 cm
Höhe
20.1 cm
Farbe
Space-grau
Produkttyp
Auto-Netzteil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Aluminiumlegierung
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Gestellte Leistung
30 Watt
Merkmale
Gewichtsoptimiertes Design
Geleistete Netzspannung
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
3 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker
1
Schnellladetechnologie
Fast Charge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.