Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-ZS928 Flip-Hülle für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Smart View Case Black Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Smart View Case Black Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9391808
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-ZS928CBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095354606
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-ZS928 - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Schwarz - für Galaxy S24 Ultra
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.39 cm
Tiefe
1.54 cm
Höhe
16.62 cm
Gewicht
74 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Verborgene Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Fensterausschnitt
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24 Ultra
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.