Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-FPS928HCA Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9391818
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPS928HCABW
EAN/GTIN:
     6974994161136
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung GP-FPS928HCA - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - veganes Leder - Schwarz - für Galaxy S24 Ultra
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.28 cm
Tiefe
1.26 cm
Höhe
16.65 cm
Gewicht
36 g
Farbe
Schwarz
Material
Veganes Leder
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24 Ultra
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.