Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-FPS928SAA Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Clear Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Samsung Clear Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Samsung Clear Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Samsung Clear Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Samsung Clear Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     C1006-9391819
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPS928SAATW
EAN/GTIN:
     8809894143662
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung GP-FPS928SAA - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - durchsichtig - für Galaxy S24 Ultra
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.07 cm
Tiefe
1.25 cm
Höhe
16.68 cm
Gewicht
40 g
Farbe
Durchsichtig
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Kratzfest, Schutz gegen Vergilbung
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24 Ultra
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.