Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-MS921 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Rot, Transparent
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Rot, Transparent
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Rot, Transparent
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Rot, Transparent
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Rot, Transparent
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Rot, Transparent
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Rot, Transparent
Artikel-Nr.:
     C1006-9391832
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-MS921CWEGWW
EAN/GTIN:
     8806095498522
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-MS921 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - weiß - für Galaxy S24
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.674 cm
Tiefe
1.09 cm
Höhe
15.322 cm
Gewicht
31.5 g
Farbe
Weiß
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Interchangeable card
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.