Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-MS926 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot, Transparent
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot, Transparent
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot, Transparent
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot, Transparent
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot, Transparent
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot, Transparent
Samsung Suit Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Rot, Transparent
Artikel-Nr.:
     C1006-9391833
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-MS926CWEGWW
EAN/GTIN:
     8806095498508
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-MS926 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - weiß - für Galaxy S24+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.208 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
16.473 cm
Gewicht
35 g
Farbe
Weiß
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Interchangeable card
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Schutz gegen Vergilbung
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24+
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.