Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-US926 Bildschirmschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Screen Protector Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung Screen Protector Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung Screen Protector Klare Bildschirmschutzfolie
Artikel-Nr.:
     C1006-9391842
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-US926CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806095452623
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Samsung EF-US926 - Bildschirmschutz für Handy - antireflektierend - Folie - durchsichtig - für Galaxy S24+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.22 cm
Höhe
17.88 cm
Gewicht
4 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie
Paketinhalt
2 Display-Schutzfolien, Applikator, Abstreifer, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser
Schutz
Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, entspiegelt
Dicke
0.2 mm
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 6 Monate
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24+
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.