Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S24 Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-9391859
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S928BZKGEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S24 Ultra - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.8" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) - 4x x Rückkamera 200 MP, 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - Titanium Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
79 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
162.3 mm
Gewicht
232 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Titan-Rahmen
Gehäusefarbe
Titanium Black
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Hersteller-Modellnummer
SM-S928B/DS
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Regionale Garantieausnahmen
Spanien - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
Taktfrequenz
3.39 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, S Pen, Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
VDE, IP68, EcoLogo, IEC 61960, Carbon Trust, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Laufzeitdetails
Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 27 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 28 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 30 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 95 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schnelladetechnologie
Spannungsversorgung
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
17.25 cm (6.8")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
5000000:1
Bildschirmauflösung
3120 x 1440 Pixel
Merkmale
AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, 1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate
Schutz
Corning Gorilla Glass Armor (kratzfestes Glas)
Max. Helligkeit
2600 cd/m²
Displayformat
QHD+
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Vision Booster Technology
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Speech-to-Text (Spracherkennung), MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, Private Share-Funktion, Kühlsystem mit Dampfkammer, Live Translate, Samsung Wallet, 7 Jahre Security-Updates, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Samsung Knox Matrix, Interpreter, Chat-Assistent, Transkript-Assistent, 7 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, Passkeys, Security & Privacy Dashboard, Secure Wi-Fi, Maintenance Mode, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings Support
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 14
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
Samsung One UI 6.1
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi-Fi 7
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
AI Zoom, Generative Edit, Edit Suggestion, ProVisual Engine, Photo Assist, 2x Optical Quality Zoom, Vierfach-Telezoom-System, Adaptive Pixel Sensor, Instant Slow-Mo
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
200 Megapixel
HDR Modus
Super HDR
Video Auflösungen
Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps
Objektivblende
F/1.7
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Nightography
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1.4 µm
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Zweite Kamera
Merkmale
10x optischer Qualitäts-Zoom, 100X Space Zoom, Hochauflösende Technologie
Optischer Zoom
5x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Objektiv Typ
Telefotoobjektiv
Objektiv-Blende
F/3.4
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Sichtfeld (FoV)
22 Grad
Dritte Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektivblende
F/2.2
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Vierte Kamera
Merkmale
30x Space Zoom, Super Resolution Technology
Optischer Zoom
3x
Sensorauflösung
10 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
12 GB
Benutzerspeicher
229 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.5 (von 10)
Recyclinganteil der Verpackung
100 % - recyceltes Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.222,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,38*
€ 1.596,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,86*
€ 1.588,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,73*
€ 1.535,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,09*
€ 1.497,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,59*
€ 1.454,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.