Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S24+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Samsung Galaxy S24+ 17 cm (6.7") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4900 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-9391864
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S926BZKDEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S24+ - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - Onyx Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
75.9 mm
Tiefe
7.7 mm
Höhe
158.5 mm
Gewicht
196 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2
Gehäusefarbe
Onyx Black
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Hersteller-Modellnummer
SM-S926B/DS
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 2400 for Galaxy
Taktfrequenz
3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne
10-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C
Kennzeichnung
VDE, IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Kapazität
4900 mAh
Laufzeitdetails
Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 26 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 27 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 31 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 92 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
Infinity-O Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
16.91 cm (6.7")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
3120 x 1440 Pixel
Merkmale
AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, 1 - 120 Hz adaptive Bildwiederholrate
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Pixeldichte
516 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
2600 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
QHD+
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Vision Booster Technology
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, zwei Stereo-Lautsprecher, Samsung Knox Vault, Kühlsystem mit Dampfkammer, Live Translate, Samsung Wallet, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Photo Assist, Samsung Knox Matrix
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 14
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
Samsung One UI 6.1
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Palm Shutter-Gestensteuerung
Lichtquelle
Display-Blitz
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
12 Megapixel
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
Schnellstart, Dual Pixel Technologie, Szenenoptimierung, HDR10+-Aufnahme, Space Zoom, AR Doodle, Auto Framing, Zweifach-Telezoom-System, AI Zoom, Generative Edit, Edit Suggestion
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
30x
Sensorauflösung
50 Megapixel
HDR Modus
Super HDR
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Lebensmittel, Portrait, Nacht, Single Take, Pro Video, Portrait-Video, Dual Record, Nightography
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Dritte Kamera
Optischer Zoom
3x
Sensorauflösung
10 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM - 12 GB
Benutzerspeicher
231.2 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.5 (von 10)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 675,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,35*
€ 873,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,04*
€ 863,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,02*
€ 850,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,34*
€ 834,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,97*
€ 804,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
ab € 194,55*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.