Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PS921 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Silicone Case Green Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Samsung Silicone Case Green Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Samsung Silicone Case Green Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Samsung Silicone Case Green Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Grün
Artikel-Nr.:
     C1006-9392511
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS921TGEGWW
EAN/GTIN:
     8806095426884
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Samsung EF-PS921 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon - gelbgrün - für Galaxy S24
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.4 cm
Tiefe
1.04 cm
Höhe
15.05 cm
Gewicht
27 g
Farbe
Gelbgrün
Material
Silikon
Finish
Softtouch
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL
Schutz
Schutz vor Beschädigungen
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.