Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PS921 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Silicone Case Yellow Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Gelb
Samsung Silicone Case Yellow Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Gelb
Samsung Silicone Case Yellow Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Gelb
Samsung Silicone Case Yellow Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Gelb
Artikel-Nr.:
     C1006-9392513
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS921TYEGWW
EAN/GTIN:
     8806095426860
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Samsung EF-PS921 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon - Gelb - für Galaxy S24
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.4 cm
Tiefe
1.04 cm
Höhe
15.05 cm
Gewicht
27 g
Farbe
Gelb
Material
Silikon
Finish
Softtouch
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL
Schutz
Schutz vor Beschädigungen
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.