Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-FPS926SAC Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Violett
Artikel-Nr.:
     C1006-9392522
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPS926SACVW
EAN/GTIN:
     8809894143792
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung GP-FPS926SAC - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Dunkelviolett - für Galaxy S24+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.99 cm
Tiefe
1.34 cm
Höhe
16.26 cm
Gewicht
44 g
Farbe
Dunkelviolett
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD 810G
Schutz
Kratzschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24+
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.