Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-FPS928SAC Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Samsung Shield Case Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Violett
Artikel-Nr.:
     C1006-9392524
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPS928SACVW
EAN/GTIN:
     8809894143815
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung GP-FPS928SAC - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Dunkelviolett - für Galaxy S24 Ultra
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.31 cm
Tiefe
1.49 cm
Höhe
16.74 cm
Gewicht
51 g
Farbe
Dunkelviolett
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL, MIL-STD 810G
Schutz
Kratzschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24 Ultra
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.