| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9392949 Herst.-Nr.: ES67402001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF Infinite Riga - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon, Polycarbonat - Schwarz - für Samsung Galaxy S24+ Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 90 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Silikon, Polycarbonat | ![](/p.gif) | Verpackung | Retail | ![](/p.gif) | Produkt-Recycling-Inhalt | 100 % - hergestellt aus recyceltem Silikon | ![](/p.gif) | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Funktionen | Erhöhte Kanten, 3-schichtig, rutschfester Griff, 4 sides covered, ports and buttons access | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Global Recycle Standard (GRS) | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, sturzresistent | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 11 cm x 1.5 cm x 19.5 cm / 100 g | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S24+ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |