Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Titan Shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9392954
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES504100
EAN/GTIN:
     5715063300787
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
eSTUFF Titan Shield - Bildschirmschutz für Handy - volle Abdeckung - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für Samsung Galaxy S24
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
70 g
Farbe
Klar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Reinigungssatz
Beschichtung
Oleophob
Rahmenfarbe
Schwarz
Schutz
Kratzfest, bruchsicher, resistent gegen Fingerabdrücke, rissfest
Dicke
0.33 mm
Verpackungsart
Hängebox
Bestimmt für
Handy
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
1 cm
Transporthöhe
19.2 cm
Transportgewicht
80 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.