Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Infinite Oslo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9392960
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES67403002-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
eSTUFF Infinite Oslo - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - magnetisch, 100% recycelt - kompatibel mit MagSafe - Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Polycarbonat - durchsichtig - für Samsung Galaxy S24+
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
90 g
Farbe
Durchsichtig
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Polycarbonat
Verpackung
Bulk
Produkt-Recycling-Inhalt
100 % - aus recyceltem Plastik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Ports and buttons access, erhöhte Kanten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
Global Recycle Standard (GRS)
Schutz
Sturzresistent, Kratzfest, Stoßschutz
Standards zum kabellosen Laden
Qi
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12 cm x 1.5 cm x 20 cm / 100 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.