| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9395710 Herst.-Nr.: GLBW12277212 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) für Tablet - 2-Wege - entfernbar - klebend - 12.9" - Schwarz - für Apple 12.9-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, blendfrei, entspiegelt, Blaulichtreduzierung | ![](/p.gif) | Installationstyp | Entfernbar - klebend | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 12.9" | ![](/p.gif) | Blickschutzfilter | 2-Wege | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 12.9-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, blickschutz filter tablet 12,5 zoll, bildschirmfilter, bildschirmfilter 12,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |